Beli bench center di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Bench Center 4788 SeriesDeskripsi:These bench centers are used in many toolroom, production inspection, and lathe applications such as center drilling, reaming, and countersinking for many industrial projects.atribut:
- Operating Position: Horizontal, Vertical
- Squareness (inch): 0.0004
- Bench Center Style: Guide Surface
- Guide Surface Material: Cast Iron
- One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)Deskripsi:Untuk Anda yang gemar menyeduh kopi dengan metode manual brew V60 drip pasti membutuhkan filter kertas kopi. Filter kopi dari One Two Cups ini memiliki isi sebanyak 100 buah. Filter ini cocok digunakan ketika Anda membuat kopi di rumah.
- SUNNUP Coffee Filter CF (Saringan Kopi)Deskripsi:Perfect for brewing hand drip coffee at home or in the office. bleach coffee filters
- SANKEI KIKOM Name Holderatribut:
- Specification: Hard type single side
- Mitutoyo Busur Derajat Digital dan Mekanik (Pengukur Sudut Digital)Deskripsi:These manual-reading protractors resemble basic school-style protractors. They have a square or round head with a 180° arc marked on the body. Select models include a blade that may be etched with graduations, while others may require a rule or straight edge to read accurately. These protractors are commonly used for woodworking and metalworking applications.atribut:
- UNSPSC: 44111806
- Blade Length (inch): 6
- Finish: Satin Chrome
- Magnetic Head: Yes
- Operation Type: Mechanical
- Insize Roller Bearing V-Block Set Steelatribut:
- Material: Steel
- Shape: V Block
- Grade: ASME 0
- Includes: Case
- Insize Straightness Flatness Gauge Granite Edge (Pengukur Kemiringan)Deskripsi:INSIZE Flatness Gauge 2144-200 menawarkan solusi terbaik untuk mengukur kerataan permukaan dan kelurusan benda kerja yang ingin dicek. Tampilan digital bisa digunakan sebagai mata ukur kombinasi dengan alat ukur lain seperti height gage maupun pada jig ukur. Anda juga bisa menggunakan flatness gage ini dengan block gages maupun comnbination gage dengan ketinggian yang sama.Karakteristik kerataan berguna dalam membantu memastikan keausan yang rata di seluruh permukaan. Ini juga berguna di mana dua permukaan harus bertemu rata dan membentuk segel yang rapat, seperti dua permukaan yang dibaut bersama dengan paking di antaranya. Tingkat kerataan benda kerja bisa saja berubah seiring pengunaan, misalnya pada plate dimesin lapping dan pada surface plate, oleh sebab itulah perlu dilakukan pengecekan dengan INSIZE Flatness Gauge 2144-200.Selama proses pemolesan dengan metode lapping, memeriksa kerataan alat dan bagian sangat penting. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 menentukan kerataan dengan mengukur deviasi dari garis lurus pada bidang yang ditentukan oleh badan gauge. Alat pengukur ini dapat dikalibrasi dengan blok datar khusus dengan akurasi 1,5 mikron dan kerataan atau flatness dengan akurasi 3 mikron..Anda bisa gunakan INSIZE Flatness Gauge 2144-200 untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur, uji silindrisitas, test runout distorsi permukaan pada mesin bubut maupun pada machining center dan bench center maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 juga menggunakan Digital Test Indicator INSIZE 2112-101F yang bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.Pemakaian mudah, anda hanya cukup melakukan interpolasi ukur dengan cara menggeserkan dan memindahkan unit digital indicator yang suidah duduk di holder granite. Bagi pekerja metalworking maupun pekerja teknis, Flatness Gauge digunakan untuk memantau kerataan pelat lapping dan untuk memberikan indikasi kerataan yang akan dihasilkan pelat pada ukuran bagian tertentu. Pengukur dilengkapi dengan blok pengaturan master satu sisi yang dikalibrasi. Kerataan, yang mengatur deviasi dari bidang geometris yang sempurna, diukur menggunakan dial gauge atau komparasi dengan mesin pengukur koordinat seperti CMM.atribut:
- Display Clock Resolution (inch): 5e-05
- Display Clock Resolution (mm): 0.001
- Flat Measuring Accuracy (µm): 3
- Reading (inch): 5e-05
- Reading (mm): 0.001
- Measuring Range (mm) : 200
- Size (mm): 200
- Upper and Lower Surface Flatness of Granite Measuring Platform (µm): 1.5
- Upper and Lower Surface Parallelism of Granite Measuring Platform (µm): 2
- Mitutoyo Pin Loosening & Removing PunchDeskripsi:These sets include multiple flat-head punches in different tip sizes to match different pin sizes. Flat-tip pin removing punches make a uniform strike to install new, solid pins and remove old ones. Also known as drive-pin punches, they distribute the striking force across the pin head to knock out frozen or damaged pins and rivets.atribut:
- UNSPSC: 27111505
- Measurement Type: SAE
- Punch Type: Drive Pin Punch
- Set Type: Punch Set
- Tether Ready: No
- Mitutoyo Digital Readout ( DRO ) Equipmentatribut:
- UNSPSC: 41111907
- Application: Output Data Readings from Linear Scales
- Cable Length (ft): 6
- Calculator Function: Calculation Function; Feed Speed Display; Multipoint Compensation; Scale Check Function; Taper Machining Function; Tool Data
- Color Display: Yes
- Connection Type: RS232C Cable
- Display Type: Digital
- Features: Absolute and Incremental Modes; Adjustable High-Brightness; Calculator Function; High Performance; High-Refresh Rate LED Display; Non-Linear and Linear Error Compensation; Outputs Data into Spreadsheets
- For use with: AT100; Mfr. No. AT715
- Frequency (Hz): 60
- Includes: Alternate Button Labels for Lathe Mode; Connector Cap; Dust Cover; Ground Lead; Power Cable; Users Manual; Warranty Card
- Negative Sign: Yes
- Number of Axes: 2
- Number of Display Digits: 8
- Overall Depth (inch): 6-19/32
- Overall Height (inch): 2-49/64
- Overall Width (inch): 6.5938
- Resolution (mm): 0.01 to 0.001 (AT715); 0.05 to 0.0001 (AT100)
- Voltage (V): 120 AC
- Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- Mitutoyo Standard Viceatribut:
- Size (mm): 51
- MAHR Center Bench with Roller Supportatribut:
- Dimensions b (mm): 8
- Dimensions d (mm): 3
- Height of Roller Supports (mm): 65
- Mounting Hole: 8H7
- Permitted Height Difference (mm): 0.05
- Permitted Lateral Difference (mm): 0.05
- Structural Dimensions (LxW) (mm): 500x110
- T Groove Width: 10H7
- Insize Bench Center 4723 SeriesDeskripsi:These bench centers are used in many toolroom, production inspection, and lathe applications such as center drilling, reaming, and countersinking for many industrial projects.atribut:
- Overall Height (inch): 3.546875
- Parallelism: +/-0.0002 in
- Operating Position: Horizontal, Vertical
- Squareness (inch): 0.0002
- Bench Center Style: Guide Surface
- Working Diameter (inch): 31/32
- Guide Surface Material: Cast Iron
- Maximum Working Length (inch): 11.8125
- Overall Width (inch): 6.890625
- KOBE RED LINE Die Grinder With Safety ThrottleDeskripsi:GD2206L 1/2hp motor delivers 23.000 precisely controllable rpm in the palm of your hand making it ideally suitable for polishing, buffing and grinding. The robust and durable single piece aluminium body houses the 1/2HP motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. The trigger has a safety catch to prevent accidental starts. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Air consumption: 4CFM
- Exhaust Location: Rear
- For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
- Horsepower: 0.50hp
- Tool Application: Buffing, Grinding and Polishing
- Overall Height: 64mm
- Workplace Application: Industrial
- Part Number: KBE2702024K
- Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Sudut Stigma (Trash Bin)Deskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.atribut:
- Size (mm): 410x405x680
- Package Dimension (mm): 415x410x830
- Volume (L): 70
- Color: Grey
- Volume (m³): 0.14
- Dulux Wall Paint Weathershield Core 20L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.atribut:
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/L): 12-13
Daftar Harga bench center Terbaru October 2026
| RSK Bench Center | Rp32.999.900 |
| Insize Bench Center 4788 Series | Rp419.999.900 |
| One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi) | Rp33.900 |
| SUNNUP Coffee Filter CF (Saringan Kopi) | Rp24.900 |
| SANKEI KIKOM Name Holder | Rp229.900 |
| Mitutoyo Busur Derajat Digital dan Mekanik (Pengukur Sudut Digital) | Rp849.900 |
| Mitutoyo Hand Tool Parts (Penjaga Batang Bawah) | Rp41.900 |
| Insize Roller Bearing V-Block Set Steel | Rp14.999.900 |
| Insize Straightness Flatness Gauge Granite Edge (Pengukur Kemiringan) | Rp17.999.900 |
| Mitutoyo Pin Loosening & Removing Punch | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/omP108913886-1.jpg)
/diP110567486-1.jpg)

/0bP109329011-1.jpg)
/erP110212531-1.jpg)
%2FTipe%20X/Insize%20Roller%20Bearing%20V-Block%20Set%20Steel/a0P105917360-1.jpg)
/7pP109239277-1.jpg)

%20Equipment/23P109329075-1.jpg)

/ocP106385876-1.jpg)




/bcP106887408-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Weathershield%20Core%2020L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/qxP103457969-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)